曜日別特売
HB0207A フラット1型 ハンドル ハリケーン 03375514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラット1型 ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シルバーアルマイト仕様ジュラルミン引抜き材使用注文コード03375514品番HB0207A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

仕様ジュラルミン引抜き材使用シルバーアルマイト内径(Φmm)14全幅(mm)635外径(Φmm)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする