※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラット1型 ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーアルマイト 仕様ジュラルミン引抜き材使用、色落防止UVコート仕上 注文コード03375523 品番HB0207BU
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は主な適合車種・色・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

仕様ジュラルミン引抜き材使用、色落防止UVコート仕上 ブルーアルマイト 内径(Φmm)14 全幅(mm)635 外径(Φmm)22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする