※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
フラット5型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375618
品番
HB0057C-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合車種
マジェスティ250/C(00-09)・グランドマジェスティ250/400
色
クロームメッキ
適合車種
マジェスティ250('00〜'12)/C.グランドマジェスティ
全幅(mm)
625
仕様
スイッチ穴加工済み
注意
※マジェスティ(-'99)はスイッチ穴なし(HB0057C)で適合