※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
フラット6型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
フォルツァX/Z ('04〜'07 MF08)
注文コード
03375697
品番
HB0056C-11
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
クロームメッキ
適合車種
フォルツァX/Z ('04〜'07 MF08)
仕様
スイッチ穴加工済み、プルバックライザーH100併用はケーブル・ホース類ノーマルでOK
全幅(mm)
600
主な適合車種
フォルツァX/Z(04-07 MF08)