※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
フラット6型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
T-MAX (〜'07)
注文コード
03375706
品番
HB0056C-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
クロームメッキ
適合車種
T-MAX (〜'07)
仕様
スイッチ穴加工済み、プルバックライザーH100併用はケーブル・ホース類ノーマルでOK
全幅(mm)
600
主な適合車種
T-MAX(-07)