ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
フラット7型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03375776
品番
HB0055C-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
仕様
スイッチ穴加工済み、プルバックライザーH100併用はケーブル・ホース類ノーマルでOK
色
クロームメッキ
全幅(mm)
600
適合車種
マグザム.マジェスティ250 ('07:4D9)
主な適合車種
マグザム・マジェスティ250(07-09 4D9)