※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合車種フォルツァ(〜'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250.T-MAX(〜'07)
主な適合車種フォルツァ/TypeX/S(-03)・シルバーウイング400/600・PS250・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・T-MAX
仕様アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック、他M8ネジ穴のピッチ32.5から34mm迄の車種に適合
注文コード03375916
品番HB0522C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は適合車種・主な適合車種・仕様など4種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。
ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。