※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プルバックライザーH100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250 主な適合車種スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・エプシロン250 仕様アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック、他M8ネジ穴のピッチ34.5から35.5mm迄の車種に適合 注文コード03375934 品番HB0526C
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は適合車種・主な適合車種・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。
ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

仕様アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック、他M8ネジ穴のピッチ34.5から35.5mm迄の車種に適合 クロームメッキ 適合品番HB0526A 適合車種スカイウェイブ250/400/typeS/M_エプシロン250 主な適合車種スカイウェイブ250/400/TypeS/M(-CJ46A/-CK44A)・エプシロン250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする