ブレーキホースジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様M10取付バンジョーの厚み8〜11mmに対応、カシメ側30度曲がりタイプ 長さ25cm ブレーキホースを連結して延長 ガスケット4ヶ入、ジョイントバンジョーと専用バンジョーボルトはネジピッチ1.00 注文コード03376126 品番HB7F025S
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様M10取付バンジョーの厚み8〜11mmに対応、カシメ側30度曲がりタイプ 長さ25cm ブレーキホースを連結して延長 ガスケット4ヶ入、ジョイントバンジョーと専用バンジョーボルトはネジピッチ1.00 フル・ステンレス
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする