※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付
色ポリッシュアルマイト
主な適合車種マグザム・グランドマジェスティ250/400・T-MAX(04-07・5VU/15B)・マジェスティ250(07-09・4D9)
注文コード03377876
品番HA7505A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様・色・主な適合車種など28種類から選べます
他の種類を見る