※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ミニエイプハンガー kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
エイプ50('08〜 FI)/100('09〜)※Dは不可_モンキー('09〜 FI)
注文コード
03378603
品番
HB0024C-20
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
580
全高(mm)
205
外径(Φmm)
22.2
適合車種
エイプ50('08〜 FI)/100('09〜)※Dは不可_モンキー('09〜 FI)
主な適合車種
エイプ50 08-(FI)/100 09-D不可・モンキー 09-(FI)