※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニコンチ1型 ハンドル

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種エイプ50/100/モンキーゴリラ 他 シルバーアルマイト 注文コード03378813 品番HB0202A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は主な適合車種・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル内径Φ14mm 肉厚4mmの高強度、軽量ハンドル。紫外線による色落ちを防止するUVコート仕上。

仕様ジュラルミン引抜き材使用 シルバーアルマイト 内径(Φmm)14 全幅(mm)615 全高(mm)70 外径(Φmm)22.2 主な適合車種エイプ50/100/モンキーゴリラ 他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03378804
2021-06-12
用途:
バーハン化
建設業・工事業

フルサイズのハンドルだと ワイヤー系がギリギリなので余裕を持たせるために ミニにしました。ノーマルより気持ち短いくらいで使用に問題は有りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする