※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニコンチ2型 ハンドル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03378838 品番HB0203A
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル内径Φ14mm 肉厚4mmの高強度、軽量ハンドル。紫外線による色落ちを防止するUVコート仕上。

仕様ジュラルミン引抜き材使用 シルバーアルマイト 内径(Φmm)14 全幅(mm)610 全高(mm)75 外径(Φmm)22.2 主な適合車種エイプ50/100/モンキー/ゴリラ 他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03378838
2019-07-01
用途:
ミニバイクのハンドル交換

ブルーを注文しましたが、販売終了のため仕方なくシルバーとなりました。品物は軽くて高強度で良いハンドルでした。

対象商品:
03378838
2017-05-23
用途:
XR100モタード用に
sakata akira &co. 様

シフトアップのハンドルを曲げてしまったので交換です。シフトアップのよりたれ角がついてるのでいいかもね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする