※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ミニコンチ3型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
ライブDio/ZX/SR/J/S/Fit.スマートDio/Z4_スーパーDio/ZX/SR.リード50/90/100 他
注文コード
03378856
品番
HB0025C-11
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・主な適合車種
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
620
全高(mm)
110
外径(Φmm)
22.2
適合車種
ライブDio/ZX/SR/J/S/Fit.スマートDio/Z4_スーパーDio/ZX/SR.リード50/90/100 他