ミニコンチ3型 ハンドルkit

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種アドレスV125/G 注文コード03378944 品番HBK602-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

COOLに決める。これからのスクータースタイル。
バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

仕様スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー・4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター・セルスイッチ&プレート・FIインジケーター他 適合車種アドレスV125/G 主な適合車種アドレスV125/G
注意
※ストリートマジック用左スイッチボックスが必要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする