※使用例
ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ミニセミアップ kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03379258
品番
HB0026C-11
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
スイッチ穴加工済み
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
650
全高(mm)
160
外径(Φmm)
22.2
適合車種
スーパーJOG-Z/ZR('91-).アプリオ/タイプU_リモコンJOG.BW's('98-)/100.Gアクシス 他