ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ミニミドルアップ2型 ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03380667
品番
HB0036C-01
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
ホルダー取付有効幅100mm
色
クロームメッキ
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
580
全高(mm)
200
外径(Φmm)
22.2
適合車種
チョイノリ・ハンドルkit用
主な適合車種
チョイノリ