曜日別特売
HB0101C モンキー フリーライザーハンドル ハリケーン 03381105

モンキー フリーライザーハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03381105品番HB0101C
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内入角度を自由自在。ノーマルケーブル類で取付可。
市街地のすり抜け走行や、ロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定していただけます。
溶接部分がないシンプルな3ピース構造で、ブリッジ部はジュラルミン削り出し。
内入角度を自由自在。ノーマルケーブル類で取付可。
市街地のすり抜け走行や、ロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定していただけます。
溶接部分がないシンプルな3ピース構造で、ブリッジ部はジュラルミン削り出し。
※ハンドル操作を安全確実に行う為に、内入角度は60°以上で使用しないでください。

仕様内入角度自在 3ピース構造 ジュラルミン製ブリッジ付、Φ7/8インチ 取付ピッチ100mm 全高245mmクロームメッキ適合車種モンキー.モンキーバハ.ゴリラ主な適合車種モンキー・モンキーバハ・ゴリラ
注意
※バハ、ゴリラはトップブリッジ(HT0526)が必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする