ハリケーン
ハリケーンの 外装系
ハリケーンの ハンドル周り
ハリケーンの バイク用ハンドル
ヨーロピアン1型 kit専用ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03381175
品番
HB0009C-30
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
主な適合車種
T-MAX530
色
クロームメッキ
適合車種
T-MAX530
内径(Φmm)
18
全幅(mm)
700
全高(mm)
95
外径(Φmm)
22.2
仕様
スイッチ穴加工済み、ノーマルケーブル類で取付OK