※単品画像

HB0072B ヨーロピアン3型 ハンドル ハリケーン 03382076 HB0072B ヨーロピアン3型 ハンドル ハリケーン 03382076 HB0072B ヨーロピアン3型 ハンドル ハリケーン 03382076 HB0072B ヨーロピアン3型 ハンドル ハリケーン 03382076

ヨーロピアン3型 ハンドル

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03382076 品番 HB0072B
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

主な適合車種汎用 ブラック 全幅(mm)740 全高(mm)145 外径(Φmm)22.2 内径(Φmm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03382067
2018-11-10
用途:
ZL1000に取り付けました。
大下電工 様

ハリケーンは種類が豊富で助かります。
高さ145mm幅740mmは、純正に近かったせいか
ワイヤー類もそのままで取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする