※使用例

HB0073C-11 ヨーロピアン4型 kit専用ハンドル ハリケーン 03382785 HB0073C-11 ヨーロピアン4型 kit専用ハンドル ハリケーン 03382785 HB0073C-11 ヨーロピアン4型 kit専用ハンドル ハリケーン 03382785

ヨーロピアン4型 kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03382785 品番HB0073C-11
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様スイッチ穴加工済み クロームメッキ 内径(Φmm)18 全幅(mm)740 全高(mm)175 外径(Φmm)22.2 適合車種ZRX1200DAEG_ゼファー400/χ/750/RS 主な適合車種ゼファー400/χ/750/RS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする