※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング クラッチケーブル

(17件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種モンキー(FI:AB27-1900001〜) 仕様100mmロング アウター長さ830mm 主な適合車種モンキー(09,10 FI/AB27-1900001-) 注文コード03384282 品番HB6026-10
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合車種・仕様・主な適合車種など267種類から選べます 他の種類を見る

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

仕様100mmロング アウター長さ830mm ブラック 適合車種モンキー(FI:AB27-1900001〜) 主な適合車種モンキー(09,10 FI/AB27-1900001-)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ワイヤーオイルを定期的に注入してください。
※鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
バイクのメンテ

ネットで車種のケーブル長を検索したところ、116センチ丁度よい長さの物が見あたらないため、近い数値の119センチを購入。しかし、長すぎました。再度短めを追加購入中です。使い勝手は大変スムーズに作動します。

対象商品:
03386267
2024-03-09
用途:
アップハンドルに交換した時

微妙に長さが足りなくクラッチケーブルが突っ張っていたけれど、このケーブルに交換してとても良い感じになりました。ケーブルも純正と変わりなく申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
03385743
2023-12-12
用途:
自家用車の交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

腰痛が酷くなり前傾姿勢が嫌になってきたのでアップハンドルに交換!
ですが、ブレーキとハーネスは普通なのですが、ハンドルを左右に切るとワイヤーが引っ張られて半クラの位置が微妙に変わるので、ロングタイプに交換しました。これで安心ですね

1人が参考にしています
対象商品:
03386172
2023-03-31
用途:
クラッチケーブル交換
吉田園 様

ケーブルの取りまわしがきつくクラッチが重かったのが軽くなりスムーズになりました、価格も安く東大阪製造日本製は高品質です。

対象商品:
03386897
2021-11-10
用途:
バイクのメンテナンス

CB750_RC42でハンドルをハリケーンのポリス3に交換したのでケーブルを購入しました。
長さは若干長めでしたが、問題なく取り付けできます。新品になりレバー軽くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
03386276
2021-10-03
用途:
CB250RSZに使用
サービス業

ノーマル廃版につき、アウター長があうホーネットの10センチロングがちょうど合う。レバー側がストレートならもっとよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
03384492
2021-09-27
用途:
GB250クラブマンE型 ハンドル(スワロー逆付)交換に伴いロング化
建設業・工事業

ハンドル変更で突っ張る感じが生じ交換、取り回しを変更しスムーズに作動するようになった。
品質は純正同等以上といった印象。

対象商品:
03385138
2024-06-04
用途:
ホンダSL230に使用
株式会社ミタテ工房 様

取り付けは可能ですがロングクラッチケーブルと言うだけあって、純正品より長いです。
ワイヤリングを工夫しないと余ったケーブルがフェンダーに干渉しそうになります。アウターの長さを確認して買うべきでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする