280W 包装用 ニュークラフトテープ 280W リンレイテープ 03392042 280W 包装用 ニュークラフトテープ 280W リンレイテープ 03392042

包装用 ニュークラフトテープ 280W

(20件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40巻) 注文コード 03392042 品番 280W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK

テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.16 基材晒クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤合成ゴム系 粘着力15.92N/25mm、9.78N/10mm 主な用途梱包用 用途軽〜中梱包 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 タック(ボールNo.)21 伸び(%)8 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.70 引張強度(N/25mm)154.8 引張強度(N/10mm)63.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※長時間40℃以上の所に保管しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量3以上のご注文(数量1につき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量3以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量3以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445782
2026-01-15
用途:
ダンボールの梱包時に
製造業

通販発送の白ダンボールに貼るのに、重ね貼りできるテープを何種類か試しましたが、こちらのテープが一番ビシッと重ね貼りできました。
表面の適度にマットで、試していませんが書き込みもしっかりできそう。
今後も白のクラフトテープはこちらを買います。

2025-11-05
用途:
段ボール梱包
サービス業

一般的な紙テープです。可もなく不可もなく…。消耗品ですので、値段合わせで買っておくと良いかと。

対象商品:
02445782
2023-12-24
用途:
出荷ダンボール箱用
農・林・水産業

冷蔵や冷凍にも使用してます。
贈答用に使用してますが、はがれにくくて
満足しております

対象商品:
02445782
2024-07-20
用途:
手ごろな価格で助かる
brocadedoll工房 様

お手軽価格でしっかりしているのでとても気に入って利用しています

対象商品:
02445782
2022-11-07
用途:
果樹発送
農・林・水産業

リンゴ等果樹発送の荷造りに粘着力が強く安心した仕様ができる、マジック等で字が書けるのも便利

対象商品:
02445782
2022-02-08
用途:
梱包用
自動車・二輪車・自転車関連業

白い書類封筒や段ボールにはこのテープを使用すると見た目が良いです。粘着も良いですし少し温めると綺麗に剥がせます。

1人が参考にしています
対象商品:
02445782
2020-06-04
用途:
梱包の時に、箱の色に合わせて使用します。
あとりえふるやま 様 (サービス業)

梱包の時はもちろんですが、意外な使い道として、ミシンの押さえの裏に貼ると、テフロン押さえのように滑りが良くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
02445782
2020-06-03
用途:
荷物発送
卸売・小売業

安いので助かりますが単品では送料が
かかるので他の物との注文になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする