※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用 延長ハーネス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様MTW型4極 300mmロング 1本入 端子サイズ110型2.8mm 注文コード03396462 品番HD1403
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。
オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。

仕様MTW型4極 300mmロング 1本入 端子サイズ110型2.8mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03396478
2023-05-24
用途:
CDI延長及び配線ピン入れ替え
サービス上田 様 (サービス業)

ピン入れ替えで車両ハーネスはそのまま使えるようにしようと、購入しました。
純正コネクタピンサイズは、測ってなかったのですが、ダメ元でチャレンジし合致しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする