DUNLOP(ダンロップ)
MADE IN USA D407(ラジアル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
リム径(inch)
19
17
18
19
タイヤサイズ
130/60B19M/C 61H
170/60R17M/C 78H
200/55R17M/C 78V
240/40R18M/C 79V
200/50R18M/C 76V
130/60B19M/C 61H
タイプ
T/L
TL
T/L
パターン
D408
D407
D408
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03397424
品番
295019
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
適合
Front
リム径(inch)
19
タイヤサイズ
130/60B19M/C 61H
タイプ
T/L
パターン
D408
標準リム幅(inch)
3.5
タイヤ幅(mm)
130
偏平率(%)
60
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません