曜日別特売
289545 MX71 DUNLOP(ダンロップ) 03397686

MX71

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)21
タイヤサイズ90/100-21 57M
内容量1本注文コード03397686品番289545
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ

用途競技用適合Frontリム径(inch)21タイヤサイズ90/100-21 57MタイプW/TパターンMX71標準リム幅(inch)1.60タイヤ幅(mm)90トレッド幅(mm)97偏平率(%)100タイヤ外径(mm)711
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道での走行はできません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03397713
2016-10-07
用途: 自分用

単品で買う場合には、他のサイトと比較しても一番安価と思われ、入手も安心できるのでイチオシです。タイヤそのものの性能も言うこと無し。

対象商品 : 03397713
2015-11-23
用途: モトクロスに使います
サービス業

スズキのRMX用に購入しました。生きのいい新鮮なタイヤは何時見ても氣持ちい良いです。いい買い物をさせて頂きました。

対象商品 : 03397738
2015-05-20
用途: オフロードレース

MX71は、硬質路面に適した感じがよくわかりました。タイヤの減りは、他のMX52などに比べるとブロックの跳びがないので比較的
長くつかる印象はあります。値段もひじょうにやすいので大満足です。また、利用したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする