カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
Woody ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03398030
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
温もりを感じる木目調のお皿。樹脂製なので軽く、割れにくい。
電子レンジ、食洗機使用可能。
材質
PET/ABS樹脂(ウレタン塗装)
色
オレンジブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
210×26
電子レンジ
対応
食器洗浄機
対応