DUNLOP(ダンロップ)
オンロードラジアルタイヤ D220ST
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
リム径(inch)
17
17
18
タイヤサイズ
130/70R17M/C 62H
120/70ZR17M/C (58W)
180/55ZR17M/C (73W)
130/70R17M/C 62H
120/70R18M/C 59H
160/60R17M/C 69H
170/60R17M/C 72H
タイプ
T/L
TL
T/L
パターン
D220ST
D220FST
D220ST
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03398176
品番
249921
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
FS-JLB構造を採用しています。
適合
Front
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
130/70R17M/C 62H
タイプ
T/L
パターン
D220ST
標準リム幅(inch)
3.50
タイヤ幅(mm)
130
偏平率(%)
70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません