曜日別特売
4F130-08E-AC100V パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ CKD 03398297

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続口径Rc1/4切替方式3位置オールポートブロック注文コード03398297品番4F130-08E-AC100V
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。

使用圧力(MPa)0.20~1.0接続口径Rc1/4切替方式3位置オールポートブロック有効断面積(mm2)7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数3接続口径(Rc)1/4配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

対象商品 : 02096455
2021-10-11
用途: 機械の制御

今までこの商品を使用していたので何の支障もなく使えました。

対象商品 : 05709112
2018-11-03
用途: 精密加工機のエアーシリンダー切り替えバルブとして使用

どうしてもエアーに水分が入りバルブの作動が巧くゆかなくなります
その時の予備として常に購入しており助かっています
もう少し納期が早ければなおよろしいかとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする