やさしい彩り 抗菌飯椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03398486 品番 -
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質PET/ABS樹脂(ウレタン塗装/抗菌) あかね色 容量(mL)350 寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×65 電子レンジ対応 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする