画像準備中

<ステンレス>フロントブレーキホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種フロントに適合(フュージョン250/-SE/-X MF02全車種) 注文コード03398885 品番773-1700100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は主な適合車種29種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。

主な適合車種フロントに適合(フュージョン250/-SE/-X MF02全車種)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03398903
2018-08-21
用途:
バイクで使用

正規品を割安で購入出来ました。問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする