画像準備中

<ステンレス>リアブレーキホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種汎用(モンキー系カスタム用) 注文コード03398998 品番773-1083210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は主な適合車種11種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。

主な適合車種汎用(モンキー系カスタム用)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03399052
2018-05-13
用途:
バイクのメンテ
製造業

オフ車のリヤブレーキの踏み代が大きいので、メッシュに交換してみました。
社外でステンの選定の中では、安いほうだと思います。
ブレーキ自体の効力は変わりませんが、ロックするまでのストロークが減ったので、自分の使用方法だと良くなりました。
3000km程使用しましたが、特にトラブルなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする