520-0821280 BITUBO(タイプ2)BLACK KITACO 03400626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BITUBO(タイプ2)BLACK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03400626 品番520-0821280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

数多くのGPの有力チーム、GPライダー達が採用している事で有名なイタリアBITUBO社とキタコが共同開発したスーパーガスショックです。
安定した性能と信頼性
ショックの強化は単にスプリングとダンパーの減衰力を強化することにとどまりません。スプリング特性に最適化されたダンパー特性によってスプリングの反復運動を効率よく吸収し、ストリートユースはもちろんサーキットまで幅広いレパートリーを走破可能にするスーパーパフォーマンスショックアブソーバーです。
またBTSシリーズに採用されているスプリングは、二重構造になっており、一段目が路面の小さなギャップを吸収し、二段目にはコーナーでのふらつきを抑えグリップ力を向上させる働きがあります。
スプリングイニシャルはカム式を採用せず、こだわり派向けのスクリュータイプを採用
加圧封入式ガスダンパー(安定した減衰力)

主な適合車種モンキー/FI/バハ・ゴリラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする