Lショートレバー&ホルダーSET

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03404914 品番 525-0700100
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ミラー取付穴10mmレバー長(ピボットから先端まで):140mm(ショート)
ホルダー取付幅(クランプ部):24mm
※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。

左右区別 パーツNo.ヒダリ/ショート/ブラック(ミラーホルダーアリ) 主な適合車種汎用(Φ22.2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03404905
2022-05-18
用途:
ハンドル周りのカスタム
運輸・通信業

思っていたより、レバーが短すぎ。ウインカースイッチに当たる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする