エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの 真空計
68mm 真空計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03405771
品番
EA106BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,410
販売価格(税別)
¥
3,100
バスケットに入れる
エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。
従来の連成計より細かく真空度を確認できます。
ゼロ調整ねじ付
外径(Φmm)
68
接続ねじ
1/8NPT
エスコ品番
EA106BC
ケース形状
A枠(立型つば無し)
色
イエロー
種類
真空計
表示圧力範囲(MPa)
0〜-0.1
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
注意
※連成計とは異なり真空度の計測用ですので、誤って圧力をかけたりしないでください。
非常に精度が高いのでぶつけたり落したりしないでください。