曜日別特売
535-0019243 Rギヤー KITACO 03406655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rギヤー

(39件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個歯数43主な適合車種RX50(キャストホイール車)注文コード03406655品番535-0019243
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。
高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。

歯数43主な適合車種RX50(キャストホイール車)パーツNo.RZ50.RX50(キャストホイル).TZM50R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23527683
2025-02-13
用途: HONDA CT110 の整備
製造業

丁数が沢山あって満足です。また購入させて頂きます。

対象商品 : 03406454
2024-07-23
用途: クロスカブja10

リアを1つ下げてかなり乗りやすくなりました。チェーンは2コマ減らし100でフルに使えます。
今回5万キロで交換用として

対象商品 : 23527683
2023-05-13
用途: スーパーカブのドリブンスプロケット交換
製造業

スーパーカブのRスプロケット交換の為購入しました。
純正より安いのとしんらいできるメーカーなので購入しました。

対象商品 : 03406427
2021-12-28
用途: スーパーカブのメンテナンス

スーパーカブ110(JA10)のドリブンスプロケット交換のために購入。
当初、間違えてスーパーカブ50用のを買ってしまい、ボルト取付穴の位置が違い使用することができず、こちらを再購入。
製品としては耐久性もあり問題ないが、この商品だけ製品名が「ドリブンスプロケット」ではないのが不可解です。
できれば、同じ420サイズ-35Tの製品「535-1086235」との違いがわかるようにしてもらえるとわかりやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 03406402
2021-08-13
用途: スーパーカブJA10のハイギア化
理容 ホソカワサービス業

ちょっとローが低過ぎる、と感じていたJA10。チェーン交換の際にフロントは14Tのまま、リアだけ35T→34Tへハイギア化。
わずかですが、ローのエンブレもマイルドになりますし、セカンドも使用できるシーンが増えました。
その反面、激坂ではローに落とす機会が増えてます。関東平野の真ん中ではこれでもいいですが、山がちの地域では苦しいかもしれません。
エンジンはノーマルです。

1が参考にしています
対象商品 : 03406856
2021-07-20
用途: Dトラッカー125に装着
その他業種

Dトラッカー125純正サイズは44丁。
この商品47丁は兄弟車KLX125のサイズになります。
トップスピードは落ちますが、初速パワーは若干ですが上がった感じがします。

対象商品 : 03406856
2020-12-10
用途: klx125 Rスプロケ交換

KLX125のドリブンスプロケの交換に使った。純正と値段はあまり変わらないが、MonotaROで買うと、キタコの方は値引きが大きいので安く買える。重量はわずかに軽量である。色が黒なのが、純正のシルバーとは違うので、装着後の雰囲気が少し変わる。そこが気にならない人は、入手しやすいので、購入もありだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 03406856
2020-10-30
用途: KLXリヤスプロケ交換
わたなべ歯科医院

前回交換後、1万キロ少しで交換となりました。トルクがかかるからしょうがないのかな?
純正と比較して格安ですので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする