片方ずつ交換しようと思いましたが長いです。結局両方外した状態にしないと納まりませんでした。純正品より少し車高が高くなり、少し硬いです。因みに車種はAA01のプレスかぶです。
ホンダ純正は価格的に高価なので信頼のおけるキタコ製品を購入しました。
すごく快適に走行できます。なんでもっと早く買わなかったのか悲しい。
とても良い品で満足しています。ただカラーがサイズ違いで何個か付属していれば色々なバイクに取り付けられてなお良かったかなと思いました。
元のショックが随分とヤレてしまったため、2本1セットで比較的安価になっていたこの商品を購入。高級感はないですが、普段使いする分にはしっかりしており、何の問題もありません。満足。
約4万キロ乗ったカブプロのリヤサスを交換しました。ノーマルと比較して固めで乗り心地は悪くなりますが、コーナリングはステップが擦りにくくなり安定します。補修用としても良いと思います。
以前使用していた武川の同価格品と比べ、スプリングが少し硬くダンパーが弱い感じがするが、純正フロントサスとのバランスにおいては、こちらの商品の方が良いように思う。ただ質感はいまいち。また、純正と同じ長さなのでハンドリングは良くなった。