画像準備中

Vベルト(タイプX)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パーツNo.AXISトリート125 注文コード03413962 品番468-0413000
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はパーツNo.5種類から選べます 他の種類を見る
パーツNo.AXISトリート125
注意
※KITAKO社製のプーリー専用品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03413953
2016-02-14
用途:
スクーター用Vベルト
その他業種

ドライブキット専用のVベルトという事で、試しに購入した。この製品は新品にもかかわらず、作りが雑で装着前から耐久性無いだろうと推測。暫く走行して、フィーリングや異変を感じたら 即 使用やめて 他社のベルトに交換するだろう。

対象商品:
03413953
2014-11-23
用途:
消耗品の交換

現在使用中の物が交換時期に来たので購入。ハイスピードプーリーとセットで使う製品なので、製品単体の性能は良く分かりません。メーカーの交換サイクルは2000K〜3000K推奨ですが、5000K位は楽勝でもちます。

対象商品:
03413953
2016-12-10
用途:
新品時から 見た目おかしい作りで硬い
その他業種

耐久性も 全くなく 切れる前に気づくのも 当然だった。早く「純正」ベルトに 戻した。キタコ製は どんな製品でも 無料でも、二度と使用しない

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
03413953
2016-02-18
用途:
「キタコ製プーリー専用」のスクーターVベルト
その他業種

外周が長すぎてクランクケース内に擦れている、プーリーにも段付く様な感じも見られ、他社製のベルトに交換した。しなやかさが無いのだろうし、新品なのに雑な仕上がり具合だったので、やっぱり装着しない方が良かった。早く気づいて良かった。キタコ製プーリーだけなら口コミ通り、純正ベルトが一番良いかも。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする