ドライブキット専用のVベルトという事で、試しに購入した。この製品は新品にもかかわらず、作りが雑で装着前から耐久性無いだろうと推測。暫く走行して、フィーリングや異変を感じたら 即 使用やめて 他社のベルトに交換するだろう。
現在使用中の物が交換時期に来たので購入。ハイスピードプーリーとセットで使う製品なので、製品単体の性能は良く分かりません。メーカーの交換サイクルは2000K〜3000K推奨ですが、5000K位は楽勝でもちます。
耐久性も 全くなく 切れる前に気づくのも 当然だった。早く「純正」ベルトに 戻した。キタコ製は どんな製品でも 無料でも、二度と使用しない
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
外周が長すぎてクランクケース内に擦れている、プーリーにも段付く様な感じも見られ、他社製のベルトに交換した。しなやかさが無いのだろうし、新品なのに雑な仕上がり具合だったので、やっぱり装着しない方が良かった。早く気づいて良かった。キタコ製プーリーだけなら口コミ通り、純正ベルトが一番良いかも。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。