曜日別特売
EA140CL ウレタンホース用カプラーソケット エスコ 03416865

ウレタンホース用カプラーソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1袋(4個)
注文コード
03416865
品番
EA140CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,334
販売価格(税別)
¥3,940

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
接続はワンプッシュ式なので簡単。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。

用途
エアー用
エスコ品番
EA140CL
材質
アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
サイズ
PT1/4inch
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
使用圧力(MPa)
0.98
適合ホース外径(Φmm)
10
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
[10]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
[15]
適合ホース内径(Φmm)
6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする