アルミドレンボルトSET

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03417408 品番772-2415000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。
通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。
さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。
又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

適合キタコ補修部品 寸法M10×17mm×ピッチ1.25 ピッチ(mm)1.25 ねじ長さ(mm)17 ねじの呼びM10 主な適合車種アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03417408
2020-10-15
用途:
バイクのエンジンオイル交換時
運輸・通信業

見た目が鮮やかか、フイットが良い、ネジの精度もいい。

対象商品:
03417408
2018-07-31
用途:
オイル交換

アドレスのドレンは、下にあるのですが、よく似たボルトがあるので、間違い防止、変化をつけるのに購入しました。強度も問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
03417408
2016-11-19
用途:
アドレスV125オイル交換
医療・福祉・介護関連業

信頼のキタコ製なので取り付けも全く問題ありません。当然ですが純正とくらべて軽いし、見た目も青で格好いいです。目立つ所ではありませんが。あとワイヤーを通す穴もあるので使用する場合は便利かと。

対象商品:
03417408
2015-11-26
用途:
バイク整備

今回はバイクのオイル交換の際についでにドレンボルトも交換しました。純正のドレンはかかりが少なかったが、今回の製品は純正よりかかりがあり、使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする