豊富なカラーバリエーションを設定した10インチのアルミホイールです。
重璽:約1.15kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)
※アルミホイール、ハーフS E T は生産ロットにより、色目(溥い、濃い)に差があります。予めご了承下さい。
※装着には3.50-10、90/90-10サイズタイヤ及び、タイヤチューブが必要です。また、10インチ対応のフロントフォークもしくは、スイングアームの交換が必要です。
※インチアップ時のスピードメーターの補正用としてメーターギアBOX332-1013100を設定しています。
※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。