※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウエイトローラーSET

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 主な適合車種シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 注文コード03420856 品番462-0106055
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は主な適合車種など25種類から選べます 他の種類を見る

回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。
ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。
片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。
キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。
※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。
駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

主な適合車種シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 質量(g)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03421023
2016-06-03
用途:
アドレスV125に使用
その他業種

アドレスV125に使用、出足が良くなった気がします、安くて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
03420926
2014-10-19
用途:
シグナスX 国内仕様 に取り付けました。

純正のウェイトローラーは「11.8g」みたいですが、信号ダッシュ時に原付と同じ加速でガッカリ。
台湾仕様は早い! と聞き、ネットで調べると台湾仕様のウェイトローラーは「9g」とあった。
うぉ〜 ならば同じ9gにすれば加速良くなるじゃん! と早々に購入しました。
KITACOのウェイトローラーを選んだのは、信頼性? ですかね。でも値段が高いので悩みましたが、最初だし信頼性?で購入を決定。

使用レポート
通常の加速 
純正時 5,000rpm位でじんわりと50Km台まで加速する感じ。
交換後 6,500rpm位でじんわりと60Km台まで加速する感じ。

全開時の加速
純正時 これって全開ですよね? 的な加速感...
交換後 うぉ〜うぉ〜 早い! 原付さんバイバイ! です。

デメリット
燃費
純正 約30Km
交換 約23Km

結論
個人的には低速域での高回転が、なんだか嫌なので「10g」のウェイトローラーの交換する予定です。
このKITACOのウェイトローラーは向きがあります。間違えないように交換しましょう。
ウェイトローラーはセッティングが決まってから、信頼性のあるKITACO製を買うと安心できます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする