※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラドライブKIT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03421617 品番318-1144300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,000
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。
高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。
○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用
※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。
※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。
モンキー/ゴリラ(6V)
FNO,Z50J-1000001〜1805927
モンキー/ゴリラ(12V)
FNO,Z50J-2000001〜
FNO,AB27-1000001〜1899999
モンキーバハ
CD90クランクケース装着車用
高品質アルミダイカスト製オイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量4枚クラッチディスクを装着したクラッチKITと5速クロスミッションASSY Type3/4のセット。
高出力エンジンの性能をフルに発揮させることができる衝撃のドライブユニットです。

主な適合車種モンキー・ゴリラ(12V/Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする