※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード03421635
品番318-1144400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。
高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。
○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用
※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。
※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。
モンキー/ゴリラ(6V)
FNO,Z50J-1000001〜1805927
モンキー/ゴリラ(12V)
FNO,Z50J-2000001〜
FNO,AB27-1000001〜1899999
モンキーバハ
CD90クランクケース装着車用
高品質アルミダイカスト製オイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量4枚クラッチディスクを装着したクラッチKITと5速クロスミッションASSY Type3/4のセット。
高出力エンジンの性能をフルに発揮させることができる衝撃のドライブユニットです。