曜日別特売
K00564 ラップ&ペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424919

K00564 ラップ&ペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424919
K00564 ラップ&ペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424919
K00564 ラップ&ペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424919
K00564 ラップ&ペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424919
K00564 ラップ&ペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424919
K00564 ラップ&ペーパーホルダー(マグネット) LEC(レック) 03424919

ラップ&ペーパーホルダー(マグネット)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード03424919品番K00564
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ラップやペーパーをまとめて収納。引き出しやすいスリット付き。ロールペーパーを片手でカットできる。可動する仕切り付き。海外製ロールペーパー対応。サビにくいラバーマグネット。

用途キッチンのラップなどの収納、ペーパータオルに材質ポケット・アーム・仕切り=ABS樹脂、カット部=ABS樹脂・熱可塑性エラストマーブラック取付方式マグネット耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×80×225色(本体)ブラック入数(個)1
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※ペーパーの量が減ると片手で切りづらくなることがあります。
※トイレットペーパーにはご使用になれません。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03424910
2025-05-20
用途: 自動車整備のウエス用
農・林・水産業

ガレージでモノタロウのロールウェス用に購入しました。
サイズも丁度良くBoxティッシュも入りマグネット固定ですので大体の場所に設置出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする