LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の キッチンラック・キッチン小物収納
LEC(レック)の キッチンペーパーホルダー
キッチンポケット(強力マグネット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424946
品番
K00566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ペーパーボックスやラップを収納。引き出しやすいスリット付き。コンパクトだけどしっかり収納。3段階に調整できる仕切り付き。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シートつき)。
用途
ペーパーやラップなどの収納に
材質
本体・仕切り=ABS樹脂
取付方式
マグネット
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×115×150
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。