LEC(レック)
LEC(レック)の キッチン・調理用品
LEC(レック)の キッチンラック・キッチン小物収納
LEC(レック)の 調味料ラック
スパイスラック(強力マグネット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03424980
品番
K00569
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スパイスを浮かせて収納。取り外してお手入れ簡単。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途
スパイスラック
材質
本体=ABS樹脂
取付方式
マグネット
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×115×75
入数(個)
1
注意
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる入れ方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的にお手入れすることをおすすめします。