LEC(レック)
キッチンツールフック 丸 2個入 (強力マグネット)ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03424989
品番
K00597
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
強力マグネットでしっかり取り付け。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付き)。
用途
キッチンの小物やツール掛け
材質
本体=ABS樹脂・ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×35×60
取付け方法
マグネット
色(本体)
ブラック
入数(個)
2
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。