キックペダル(V)クロームメッキ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種モンキー、シャリー、ダックス等(FI車含む) 注文コード03425013 品番307-1083901
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は主な適合車種2種類から選べます 他の種類を見る

品番:307-1083901 はペダルラバー付属です。
キックベダルを踏み降ろした際に他のパーツとの干渉を防ぐためのオリジナルキックペダルです。ダウンタイプマフラーやバックステップKITタイプXの装着時に必要です。

主な適合車種モンキー、シャリー、ダックス等(FI車含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03425013
2024-03-26
用途:
ノーマルペダルから交換
k.オフィス 様 (建設業・工事業)

ノーマルペダルの取り付けがあまく、ボルトの付く外側のギザギザをなめてしまい、ケースを割ってシャフト交換になりそうだったけど、キタコさんの物作りの良さで何とかなるかなと思い、交換してみたら、ボルトの内側のギザギザにキッチリはまって、いけんじゃねー、これってなりました。純正の作りより、良く出来てます。助かったー。あと、ペダルゴムの取り付けは、沸騰したお湯につけてから柔らかくしてやると、入ります。困った時のキタコさん、頼りになります。あー、良かった〜。押しがけしなくてすみます。

対象商品:
03425013
2024-05-25
用途:
カブの修理で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

取替え作業もスムーズでメッキも美しく、ペダルラバーを組み付ける際は他の方も書いてますが長目に熱湯で加熱してから(火傷注意)作業するとスムーズです、固い分耐久性もありそうで満足です

対象商品:
03425013
2023-12-09
用途:
純正から、この商品に変更。

排気量アップに伴いペダル操作が重かった為、交換を考えていましたが、ペダル操作が
楽になりました。ただペダルゴムは、勘合がきつく、ラバーグリス等試しましたが、断念しました。

対象商品:
03425013
2023-04-16
用途:
ヨムラGP-Magnamマフラーとキックアーム干渉回避
製造業

プレスカブにシフトアップ110ccキットと武川5速ミッション&ヨシムラのGP- Magnumマフラー取り付けしたらノーマルキックアーム踏み込み時にマフラーに干渉してしまったので、キックアーム交換の為に購入しました。安価な商品も見つけたんだけど信頼性のあるキタコにしました。材質と仕上げは文句の付けようがなく可動部もシッカリとした作り込みでした。

対象商品:
03425022
2021-11-18
用途:
エンジン始動時
運輸・通信業

純正のペダルは、剛性が弱くまた折りたたみ部が磨耗しキックが非常に蹴りずらいものでした。 交換することで、ほぼほぼ問題点は解消されました。 あとはどの程度耐久性があるか未知数なので、星4にしました。

対象商品:
03425013
2019-06-21
用途:
カブレストア
農・林・水産業

さすがキタコです。商品に問題はありませんでした。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする